Samořezné šrouby s zápustnou hlavou, tvar C se zapuštěnou hlavou H DIN 7982, nerezová ocel A2, s hrotem
DIN 7982, nerez. ocel A2, zápustná hlava H, tvar C
ŠRB-ZÁ-DIN7982-C-H2-A2-4,2X80
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Samořezné šrouby patří do skupiny závitořezných šroubů. Při šroubování do předpřipraveného otvoru si tyto šrouby vytvářejí vlastní protizávit.
- Směrodatné hodnoty pro výběr správného průměru dříku obsahuje norma DIN 7975.
- Tvar C = závit s hrotem
- Tvar F = závit bez hrotu
- Tvar R = závit se zakulaceným hrotem
Samořezné šrouby z nerezové oceli jsou měkčí než samořezné šrouby z cementační oceli. To znamená, že tyto šrouby nedokáží vytvořit protizávit v ocelovém plechu. Z tohoto důvodu se používají pouze v měkkých materiálech, například v hliníku.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,2 mm |
Délka (l1) | 80 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8,1 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,5 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Druh vstupu | PH |
Typ hlavy | Zápustná hlava 80 stupňů |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Tvar hrotu | C |